Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Strumenti Termografici /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4684050
Cod. Produttore
4684050
Cod. EAN
0095969794466

Informazioni di prodotto

Fluke 279FC/IFLEX Multimetro TRMS 1000V, 400mA AC/DC, 6000pt, con sensore termografico e iFlex 2500A AC/DC

Documentazione tecnica

Il multimetro termico Fluke 279 FC a vero valore RMS consente l'individuazione; la riparazione; la convalida e la creazione di report relativi a problemi di natura elettrica in modo da esser certi che i problemi siano risolti. Individua il problema immediatamente I multimetri con termocamera integrata sono ottimi strumenti per la ricerca dei guasti nelle apparecchiature elettriche perché sono in grado di controllare i punti caldi delle apparecchiature ad alta tensione e dei trasformatori; nonché di individuare il riscaldamento di fusibili; isolatori; connettori; giunzioni e interruttori. La scansione termografica con il modello 279 FC evidenzia rapidamente e a una distanza di sicurezza molti problemi di natura elettrica. Unendo due strumenti in uno; il multimetro con termocamera integrata alleggerisce il carico di lavoro e aumenta la produttività. Funzionalità ampliate Compatibile con iFlex® (pinze amperometriche flessibili); permette di incrementare le capacità di misurazione; entrando negli spazi più angusti e difficili da raggiungere per le misure di corrente (fino a 2500 A c.a.). L'ampio schermo LCD a colori rende più semplice e chiara la visualizzazione delle immagini e delle misure. La batteria ricaricabile; in condizioni normali; consente di lavorare per oltre 10 ore. Comunicazione dei risultati Con la funzione Fluke Connect® integrata; si trasmette in modalità wireless i risultati a uno smartphone e si risparmia il tempo da dedicare ai report per convalidare il completamento dei lavori. Ricerca guasti migliorata analizzando e monitorando istantaneamente gli andamenti delle misure direttamente sullo schermo dello smartphone. Creazione e invio report via email direttamente dal campo. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Smartphone; servizio wireless e piano dati non inclusi nel prezzo di acquisto. I primi 5 GB di memoria sono gratuiti. Compatibile con iPhone 4s e superiore con sistema operativo iOS 8 o superiore; iPad (in una cornice i

visualizzazione

grafico

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

interfaccia

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

interfaccia Bluetooth

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

2500 A

max. intervallo di misura della resistenza

50 MOhm

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT IV

memoria valori minimi

con misurazione della temperatura

intervallo di misurazione della temperatura massima

200 °C

risoluzione minima della temperatura

0,1 °C

massimo campo di misura della capacità

9999 µF

risoluzione minima della capacità

0,001 µF

massimo campo di misura della frequenza

0.9999 kHz

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Serie

279

Produttore

279FC/IFLEX MULTIMETRO C/TERMOCAM E