Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT25D27R
Cod. Produttore
25D27R
Cod. EAN
5027590079075

Informazioni di prodotto

25D27R E27/DII, ULTRA-RAPIDO, 25A, 500VAC
Descrizione del produttore: Fusibile ultra-rapido da 25A con attacco E27/DII, progettato per garantire una protezione affidabile e precisa nei circuiti elettrici ad alta sensibilità. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un intervento rapido per prevenire danni da sovracorrente, assicurando sicurezza e durata agli impianti elettrici. La sua configurazione e caratteristiche di intervento lo rendono adatto a un ampio range di utilizzi nel settore dell'elettricità.

corrente nominale

25 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Super rapido (FF)

codice cromatico

Blu

dimensione

DII

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

Serie

Bussmann Series

Produttore

25D27R E27/DII, ULTRA-RAPIDO, 25A,

€ 5,40 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 5 pz.
Qta imballo: 5 pz.