Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
diametro esterno
54.5 mm
a parete
macchine e installazione impianti
senza alogeni
colore
nero
diametro interno
47.7 mm
parete forata
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TUAA5600 Cod. Produttore: AA5600 Cod. EAN: 8015646000361
Cod. Rexel: ETENUX081805PR Cod. Produttore: ENUX081805PR Cod. EAN:
Cod. Rexel: ETENUX061805PR Cod. Produttore: ENUX061805PR Cod. EAN:
Cod. Rexel: ETENUX061804PR Cod. Produttore: ENUX061804PR Cod. EAN:
Cod. Rexel: ETENUX082004PR Cod. Produttore: ENUX082004PR Cod. EAN:
Cod. Rexel: ETENUX082006PR Cod. Produttore: ENUX082006PR Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te