Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO24B4DLST
Cod. Produttore
FO24B4DLST

Informazioni di prodotto

Cavo a tubo sciolto per interni/esterni 24FO OM4 con filati di vetro, rivestimen
Descrizione del produttore: La fibra ottica 24FO OM4 Structure Libre Unitube è progettata per garantire elevate prestazioni nelle infrastrutture di rete. Grazie alla tecnologia OM4, assicura una trasmissione dati ad alta velocità e una maggiore capacità di banda, ideale per applicazioni di comunicazione avanzata. La struttura unitube libera offre flessibilità e facilità di installazione, rendendo il cavo resistente e affidabile anche in ambienti complessi. Questo cavo in fibra ottica è una soluzione efficiente per reti di telecomunicazione e sistemi di trasmissione dati che richiedono qualità e durabilità.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

24

colore del rivestimento

Viola

categoria

OM4

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

24

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,5 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1200 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1