Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO24B3DLST
Cod. Produttore
FO24B3DLST

Informazioni di prodotto

Cavo a tubo sciolto per interni/esterni 24FO OM3 con filati di vetro, rivestimen
Descrizione del produttore: Unità libera in fibra ottica 24FO OM3 con struttura unitube progettata per garantire elevate prestazioni nelle installazioni di rete. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione dati ad alta velocità e affidabilità, grazie alla fibra OM3 che supporta segnali ottici con maggiore larghezza di banda e minori perdite. La struttura unitube assicura una protezione ottimale del cavo, facilitando l'installazione e la manutenzione in ambienti complessi. Adatta per infrastrutture di telecomunicazione e reti dati avanzate, questa unità combina resistenza e flessibilità per soddisfare le esigenze di connettività moderna.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

24

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM3

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

24

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,5 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1200 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1