Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIM11U244
Cod. Produttore
VDIM11U244
Cod. EAN
3606485122960

Informazioni di prodotto

24 Otturatori rossi RJ45 Actassi 19"

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Otturatore di colore rosso da montare sul pannello patch dati Actassi. Si aggancia facilmente all'interno del pannello patch dati su ciascuna porta 24. Le posizioni aperte e chiuse vengono mantenute automaticamente. Non è necessario utilizzare uno strumento esterno per l'installazione. L'otturatore colorato consente di identificare ciascuna porta individualmente. L'otturatore colorato consente di identificare l'applicazione porta (telefono, dati, ecc.).

numero RAL

3020

esecuzione

valvola

adatto per

presa RJ45

colore

rosso

altezza

20

larghezza

80

Serie

Actassi_for_AsiaPacific

Produttore

24 Otturatori rossi RJ45 Actassi 19"