Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071348160
Cod. Produttore
40071348160
Cod. EAN
4012539060956

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP54
  • Design: Elegante e funzionale
  • Materiali: Alta qualità
  • Classe merceologica: 050301
  • Versatilità: Applicazioni multiple
  • Affidabilità: Elevata
  • Durabilità: Resistente
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Il prodotto Z540071348160 è un dispositivo della famiglia CG-S STYLE, caratterizzato da un design elegante e funzionale. Con una classificazione merceologica di 050301, questo articolo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili grazie alla sua protezione IP54. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durabilità e affidabilità. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

larghezza

64 mm

lunghezza

331 mm

altezza/profondità

54,5 mm

Produttore

21011 CG-S STYLE IP54