› Utensili › Strumenti di misura portatili › Tester elettrico

2100-GAMMA TESTER TENSIONE 2 POLI 1

Cod. Rexel FK4709243
Cod. Produttore 4709243
Cod. EAN 0095969802697

Informazioni principali

  • Serie: 2PT
  • Tensione max: 1000 V AC / 1200 V DC
  • Classe di sicurezza: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
  • Protezione: IP 64 antipolvere e impermeabile
  • Test continuità: <>
  • Test RCD: 10 mA o 30 mA con doppio pulsante
  • Indicatore rotazione fasi: LED destra/sinistra
  • Dimensioni: 280x78x35 mm, peso 320 g

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tester di tensione e continuità con indicatore di sequenza di fase, misura di resistenza e NCV

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

prova di continuità

indicatore di passaggio

Ottico/acustico

lunghezza

280 mm

lunghezza della lama

15 mm

larghezza della lama

2 mm

indicatore di tensione

LED/LCD

carico di base interno

indicatore di fase unipolare

riconoscimento tensione senza contatto

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

protezione della punta di misurazione

illuminazione del punto di misura

indicatore di direzione per campo rotante

carico collegabile

categoria circuito di misura

CAT IV

Tipo di test

Bipolare

misurazione della resistenza

2000 Ohm

intervallo di misura della tensione

12 ... 1200 V

Campo di misura di resistenza

0 ... 500 KILOHM

Serie

2PT

2100-GAMMA TESTER TENSIONE 2 POLI 1