› Utensili › Strumenti di misura portatili › Tester elettrico

2100-BETA TESTER TENSIONE 2 POLI, 6

Cod. Rexel FK4312508
Cod. Produttore 4312508
Cod. EAN 0095969664615

Informazioni principali

  • Serie: 2PT
  • Tensione max: 1000 V AC / 1200 V DC
  • Classe sicurezza: CAT IV 600 V / CAT III 690 V
  • Grado protezione: IP 64
  • Test continuità: visivo e acustico
  • Indicazione rotazione fasi: destra/sinistra
  • Memorizzazione dati: sì (2100-Beta)
  • Illuminazione area misura: lampada LED bianco

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tester di tensione e continuità con indicazione della sequenza di fase

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

prova di continuità

indicatore di passaggio

Ottico/acustico

lunghezza

280 mm

lunghezza della lama

15 mm

larghezza della lama

2 mm

indicatore di tensione

LED/LCD

carico di base interno

indicatore di fase unipolare

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

protezione della punta di misurazione

illuminazione del punto di misura

indicatore di direzione per campo rotante

carico collegabile

categoria circuito di misura

CAT IV

Tipo di test

Bipolare

intervallo di misura della tensione

12 ... 690 V

Campo di misura di resistenza

0 ... 500 KILOHM

Serie

2PT

2100-BETA TESTER TENSIONE 2 POLI, 6