Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPLUGIT10GSL20
Cod. Produttore
PLUGIT10GSL20

Informazioni di prodotto

Lotto di 20 plug short RJ45 10G Class Ea 4PPOE schermati

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Plug terra RJ45 categoria 6A schermato per cavo monofilo (AWG 23/26). Adatto a tutte le applicazioni fino ai 10 gigabit Ethernet (IEEE 802.3an) e supporta l'alimentazione simultanea delle apparecchiature fino a 90 W (IEEE 802.3bt / 4PPoE). Messa in opera rapida senza crimpaggio e senza utensili specifici. Ingombro minimo (Profondità 45 mm), agevola il raccordo in ambienti ristretti. Semplice, affidabile e rapido! La soluzione ideale per la creazione di link e consolidamento MPTL !

colore

Argento

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci