Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT20NHG0B
Cod. Produttore
20NHG0B
Cod. EAN
5027590194334

Informazioni di prodotto

20NHG0B NH00, GG-GL, 20A, 500VAC, PLACCHE M
Fusibile NH00 con corrente nominale di 20A e tensione di esercizio fino a 500VAC, progettato per la protezione completa di linee e apparecchiature in corrente alternata. Dotato di indicatore combinato per segnalazione dello stato e costruzione secondo lo standard IEC 60269 tipo HPC0, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali. Le anse di presa in metallo non isolate facilitano l’installazione e la sostituzione, rendendo questo fusibile ideale per impianti che richiedono protezione efficace e manutenzione semplice. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: NH FUSE 20A 500V GL/GG SIZE 0 DUAL IN

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile NH00 GG-GL 20A 500VAC per quadri elettrici