Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT20NHG000B
Cod. Produttore
20NHG000B
Cod. EAN
5027590194341

Informazioni di prodotto

20NHG000B NH000, GG-GL, 20A, 500VAC, PLACCH
Fusibile HPC000 progettato per la protezione completa di linee e apparecchiature con classe di funzionamento GL/GG. Adatto per tensioni di alimentazione in corrente alternata fino a 500 VAC, garantisce un'interruzione affidabile della corrente a 20A. Dotato di indicatore combinato per un controllo immediato dello stato del fusibile, è realizzato senza anse di presa in metallo isolate, conforme alla normativa IEC 60269. Questo fusibile assicura elevati standard di sicurezza e prestazioni nel campo dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: NH FUSE 20AMP 500V SIZE 000 GG MGL

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile NH000 20A 500VAC GG-GL per quadro elettrico