Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
CP1115380
Cod. Produttore
1115380
Cod. EAN
4012195440987

Informazioni di prodotto

Il profilato di sospensione 2069 T60 FS garantisce un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al profilo standard DIN 35 x 7,5 mm
  • Risparmio di tempo con sistema modulare e compatibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e stabilità dell’impianto elettrico
  • Possibile ottimizzazione energetica grazie a componenti ben organizzati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guida DIN 35 x 7,5 mm secondo DIN EN 60715 (in precedenza DIN EN 50022).

altezza

7,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

89 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

Rail system

Produttore

2069 T60 GTP PROFILATO DI SOSPENSIO