Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT200NHM2B-690
Cod. Produttore
200NHM2B-690
Cod. EAN
5027590255332

Informazioni di prodotto

200NHM2B-690 NH2, AM, 200A, 690VAC, PLACCHE
Descrizione del produttore: Il fusibile EAT200NHM2B-690 è progettato per garantire prestazioni affidabili con una corrente nominale di 200A e una tensione di 690VAC. Questo modello è ideale per applicazioni in corrente alternata (AC) e offre una classe di funzionamento aM, che fornisce protezione parziale per i commutatori. L'indicatore combinato consente di monitorare facilmente lo stato del fusibile. Realizzato secondo la normativa IEC 60269, questo fusibile HPC2 è una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e affidabilità nel proprio impianto elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

200 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC2

Serie

Bussmann Series

Produttore

200NHM2B-690 NH2,AM,200A,690VAC,PLA