Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT200NHG1B-690
Cod. Produttore
200NHG1B-690
Cod. EAN
5027590248334

Informazioni di prodotto

200NHG1B-690 NH1, GG-GL, 200A, 690VAC, PLAC
Descrizione del produttore: Il prodotto EAT200NHG1B-690 è un fusibile di alta qualità progettato per l'uso in applicazioni a corrente alternata. Con una capacità di 200A e una tensione nominale di 690V, offre una protezione completa per linee e apparecchi. La sua costruzione conforme alla norma IEC 60269 garantisce prestazioni affidabili. L'indicatore combinato facilita il monitoraggio dello stato del fusibile, rendendolo un elemento essenziale per la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

200 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC1

Serie

Bussmann Series

Produttore

200NHG1B-690 NH1,GG-GL,200A,690VAC,