Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSLCR60
Cod. Produttore
NSYSLCR60
Cod. EAN
3606485132051

Informazioni di prodotto

2 traverse per carichi leggeri L600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF/SM- Traverse per carichi leggeri. 599 x 600 mm. Dotate di una fila di fori da 5,2 mm con passo 25 mm. Consente il fissaggio con viti autofilettanti M6. In acciaio zincato, spessore 2 mm. Per cassette/armadi D600 mm. 2 traverse.

esecuzione

profilo di fissaggio

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

profondità

18.6 mm

larghezza

600 mm

colore

acciaio

altezza

30 mm

materiale

metallo

Serie

Spacial_SM