Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYBVS800
Cod. Produttore
NSYBVS800
Cod. EAN
3606480063015

Informazioni di prodotto

2 supp barre verticali 3200A 800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Si tratta di un supporto verticale per barre compatibile con i quadri elettrici Prismaset, PanelSeT e Spacial. Il supporto è preparato per il fissaggio delle sbarre in posizione orizzontale. La larghezza dei centri di fissaggio del supporto sbarre è di 750 mm e la larghezza nominale di 800 mm. La profondità è di 39 mm. La distanza tra le sbarre di distribuzione è di 75 mm.

distanza delle guide

75 mm

numero di poli

4

max. corrente nominale

3200 A

Serie

Spacial_SF