Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMVR20
Cod. Produttore
NSYSMVR20
Cod. EAN
3606480146664

Informazioni di prodotto

2 Profilati verticali 2000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SM - Profili verticali. 2000 mm. Permettono di disporre di punti di fissaggio nel telaio esterno dell'armadio monoblocco. Montaggio nella parte anteriore e posteriore dell'armadio. Installazione verticale. In acciaio, finitura superficiale zincata. 2 profili e viti di fissaggio inclusi.

tipo di montaggio

fissaggio a vite

esecuzione

metrico

numero di unità di altezza (UA)

40

altezza del profilo della guida portante

42 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

lunghezza

2000 mm

materiale

acciaio

Serie

Spacial_SM