Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMHR6
Cod. Produttore
NSYSMHR6
Cod. EAN
3606480146671

Informazioni di prodotto

2 Profilati orizzontali 600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SM - Profili di adattamento orizzontali. 600 mm. Permettono di disporre di punti di fissaggio nel telaio esterno dell'armadio monoblocco. Montaggio nella parte frontale superiore e inferiore dell'armadio. Installazione orizzontale. In acciaio, finitura superficiale zincata. 2 profili e viti di fissaggio inclusi.

tipo di montaggio

fissaggio a vite

esecuzione

482,6 mm (19 pollici)

numero di unità di altezza (UA)

12

altezza del profilo della guida portante

24.5 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

lunghezza

600 mm

materiale

acciaio

Serie

Spacial_SM