Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYRC20
Cod. Produttore
NSYRC20
Cod. EAN
3606480066771

Informazioni di prodotto

2 Piastre lat. per Rack 2000x800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF/SM - Piastre laterali del rack fisso centrato. 2000 x 800 mm. Applicazioni multifunzione, elettroniche. Supporto di montaggio a rack 19 pollici fisso. Fissaggio con viti su rack. In acciaio. Grigio RAL 7035. 2 piastre laterali, elementi di fissaggio inclusi.

larghezza

105 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

2000 mm

materiale

metallo

Serie

Spacial_SM