Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08750
Cod. Produttore
LVS08750
Cod. EAN
3606481877840

Informazioni di prodotto

2 pannelli lat.IP30 P400 Prisma P

Documentazione tecnica

2 pannelli lat.IP30 P400 Prisma P

adatto come parete laterale

numero di unità di altezza (UA)

40

numero RAL

9003

materiale

acciaio

larghezza

400 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

2000 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Pannelli laterali IP30 P400 Prisma per armadi elettrici protezione standard

€ 522,46 x 1 pz.
(pz.)