Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTVR7
Cod. Produttore
NSYTVR7
Cod. EAN
3606480185083

Informazioni di prodotto

2 longh. tecn. H750

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
2 longheroni tecnici H750

esecuzione

barra di montaggio

adatto per l'altezza della scatola

750 mm

profondità

34 mm

larghezza

45 mm

altezza

750 mm

materiale

metallo

Serie

Thalassa_PLA