Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTVR14
Cod. Produttore
NSYTVR14
Cod. EAN
3606480148729

Informazioni di prodotto

2 longh. tecn. H1400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF/SM - Guide verticali per impieghi gravosi. 1400 mm. Per il fissaggio del telaio e delle traverse. Altezza regolabile su passo 2,5 mm (con dadi speciali). In acciaio zincato, spessore 2 mm. Set di 2 unità.

Serie

Spacial_SM

materiale

metallo

esecuzione

barra di montaggio

altezza

1275 mm

adatto per l'altezza della scatola

1400 mm

larghezza

45 mm

colore

grigio

profondità

34 mm