Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVR20
Cod. Produttore
NSYVR20
Cod. EAN
3606485133720

Informazioni di prodotto

2 longh. stan. H2000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Montante standard in acciaio zincato per armadi elettrici PanelSeT SFN, Spacial SF, Spacial SM, Spacial SFX e Spacial SMX. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 2000 mm, 50 mm e 30 mm. L'altezza reale è di 1896 mm. Lo spessore è di 2 mm. I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e per il fissaggio degli accessori di cablaggio. Il montaggio è regolabile in altezza ogni 25 mm e regolabile in altezza ogni 50 mm È un set di 2 montanti. Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.

esecuzione

barra di montaggio

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

profondità

30 mm

larghezza

50 mm

colore

naturale

altezza

2000 mm

materiale

metallo

Serie

Spacial_SM