Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPS6200SD
Cod. Produttore
NSYSPS6200SD
Cod. EAN
3606480163128

Informazioni di prodotto

2 Laterali zoccolo 600x200SD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
2 pannelli laterali per zoccolo 600x200 - Spacial SD

esecuzione

base set laterale

profondità

600 mm

larghezza

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

colore

grigio

altezza

200 mm

materiale

acciaio

Serie

Spacial_SD

Produttore

2 pannelli laterali per zoccolo 600x200 - Spacial SD