Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSY2SPX205
Cod. Produttore
NSY2SPX205
Cod. EAN
3606480154799

Informazioni di prodotto

2 Laterali SF inox 304L 2000x500

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
2 pannelli laterali Spacial SFX in inox 304L 2000x500

adatto come parete laterale

materiale

acciaio inossidabile

larghezza

500 mm

profondità totale per installazione in armadio

500 mm

colore

acciaio

altezza

2000 mm

Serie

Spacial_SFX

Produttore

2 pannelli laterali Spacial SFX in inox 304L 2000x500