Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSY2SPX184
Cod. Produttore
NSY2SPX184
Cod. EAN
3606480154775

Informazioni di prodotto

2 Laterali SF inox 304L 1800x400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
2 pannelli laterali Spacial SFX in inox 304L 1800x400

adatto come parete laterale

materiale

acciaio inossidabile

larghezza

400 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

colore

acciaio

altezza

1800 mm

Serie

Spacial_SFX

Produttore

2 pannelli laterali Spacial SFX in inox 304L 1800x400