Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP5015880
Cod. Produttore
5015880
Cod. EAN
4012195033615

Informazioni di prodotto

  • Serie: 1802 AH 5
  • Completo di componenti montaggio
  • Quantità consigliata 25 pezzi
  • Descrizione articolo coperchio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

1802 AH 5 COPERCHIO realizzato in acciaio inossidabile, è un tappo di copertura progettato per garantire protezione e durata nel tempo. Questo accessorio è caratterizzato da un design robusto e dimensioni precise, come evidenziato nel disegno tecnico, che ne facilitano l’installazione e l’adattamento a componenti elettrici specifici. La scelta dell’acciaio inossidabile assicura resistenza alla corrosione e affidabilità anche in ambienti esposti a condizioni difficili. Grazie alla sua struttura solida, il prodotto contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti elettrici proteggendo le parti interne da polvere, umidità e altri agenti esterni. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: • completo di tutti i componenti per il montaggio • compilabile

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tappo di copertura

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Coperchio per connessioni BigBar 8xM10 Acciaio A2 industriale