Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M7065
Cod. Produttore
170M7065
Cod. EAN
5996516021118

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 3500A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: 4BN/65 AR
  • Serie: Bussmann Series
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Installazione: Semplice e veloce
Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M7065 è progettato per garantire un'elevata protezione nei sistemi elettrici, con una capacità di 3500A e una tensione nominale di 690V. La sua esecuzione è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un'affidabilità elevata. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre una resistenza ottimale e una lunga durata, assicurando che i circuiti siano protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura robusta e il design intelligente facilitano un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Con il fusibile EAT170M7065, la sicurezza e l'efficienza energetica sono garantite in ogni applicazione.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

3500 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

325 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

4

Distanza delle connessioni da centro a centro

66,6 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

170M7065 FUSE 3500A 690V 4BN/65 AR