Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6549
Cod. Produttore
170M6549
Cod. EAN
5996516019795

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1100A
  • Tensione nominale: 1000V
  • Grado protezione: 3BKN/80 A
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Funzione: Protezione circuiti
  • Serie: Bussmann Series
Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M6549 è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per gestire correnti fino a 1100A e tensioni di 1000V. La sua costruzione robusta garantisce un'alta affidabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di carico elevato. La sua installazione è semplice e veloce, grazie al design che facilita il montaggio. Con un grado di protezione adeguato, il fusibile EAT170M6549 offre una soluzione efficace per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1100 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

140 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

82,4 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

170M6549 FUSE 1100A 1000V 3BKN/80 A