Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6545
Cod. Produttore
170M6545
Cod. EAN
5996516019757

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 700A
  • Tensione nominale: 1250V
  • Tipo di fusibile: 3BKN/80 AR
  • Serie: Bussmann Series
  • Protezione: Alta tensione
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Risposta: Rapida sovraccarico
  • Costruzione: Robusta e resistente
Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M6545 è progettato per garantire una protezione efficace in impianti elettrici ad alta tensione. Con una corrente nominale di 700A e una tensione di 1250V, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una gestione sicura e affidabile della corrente. La sua costruzione robusta e resistente lo rende adatto per ambienti industriali, dove la sicurezza è fondamentale. Grazie alla sua esecuzione di alta qualità, il fusibile EAT170M6545 offre una risposta rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i circuiti e i dispositivi collegati. La sua compatibilità con diverse configurazioni di impianto lo rende un componente essenziale per garantire la continuità operativa e la sicurezza degli impianti elettrici.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

700 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

1250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

120 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

82,4 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

170M6545 FUSE 700A 1250V 3BKN/80 AR