Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6256
Cod. Produttore
170M6256
Cod. EAN
5996516018651

Informazioni di prodotto

170M6256 FUSE 1250A 1100V 3KW/110 AR
Fusibile di potenza con corrente nominale di 1250A e tensione di 1100V, progettato per applicazioni in corrente alternata. Caratterizzato da classe di funzionamento aR, garantisce protezione affidabile per circuiti elettrici ad alta potenza. Ideale per impianti industriali, offre prestazioni elevate con una capacità di interruzione di 3 kW e una corrente di intervento di 110 A. La costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura sicurezza e durata nel tempo. Prodotto robusto e preciso, adatto a proteggere componenti elettrici sensibili da sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Fusibile elettrico con corrente nominale di 1250A e tensione massima di 1100V, progettato per applicazioni in corrente alternata. Offre una classe di funzionamento aR, indicata per la protezione di circuiti elettrici con caratteristiche specifiche di intervento rapido. Realizzato secondo standard IEC 60269 con una costruzione che garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali e commerciali. Adatto per la protezione di apparecchiature elettriche fino a 3 kW e 110 A, questo fusibile assicura prestazioni elevate e lunga durata.

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile elettrico 1250A 1100V classe aR per uso industriale