Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6249
Cod. Produttore
170M6249
Cod. EAN
5996516018590

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1100A
  • Tensione nominale: 1250V
  • Protezione motore: Ottimizzata
  • Resistenza meccanica: 3KN
  • Capacità di interruzione: 110 A
  • Applicazioni: Alta potenza
  • Durata: Lunga
  • Serie: Bussmann Series
Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M6249 è progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche ad alta potenza. Con una capacità di 1100A e una tensione nominale di 1250V, questo fusibile è ideale per circuiti che richiedono una gestione sicura delle sovracorrenti. La sua esecuzione di protezione motore è ottimizzata per garantire un funzionamento efficiente e sicuro, contribuendo a prevenire danni ai componenti elettrici. La costruzione robusta del fusibile garantisce una lunga durata e una resistenza eccellente alle condizioni operative gravose, rendendolo una scelta ideale per impianti industriali e commerciali. Questo fusibile rappresenta una soluzione efficace per la protezione dei circuiti, assicurando la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1100 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

1250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

140 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

170M6249 FUSE 1100A 1250V 3KN/110 A