Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M5882
Cod. Produttore
170M5882
Cod. EAN
5996516016831

Informazioni di prodotto

170M5882 FUSE 250A 690V DIN 2 GR
Descrizione del produttore: Fusibile da 250A progettato per applicazioni in corrente alternata fino a 690V, conforme alle specifiche IEC 60269. Caratterizzato da una classe di funzionamento gR, garantisce protezione affidabile per circuiti elettrici generali. Dotato di indicatore frontale per un facile controllo dello stato del fusibile. Installazione su guida DIN a 2 moduli, ideale per impianti industriali e civili che richiedono sicurezza e prestazioni elevate.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

250 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

40 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series