Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M5462
Cod. Produttore
170M5462
Cod. EAN
5996516016015

Informazioni di prodotto

170M5462 FUSE 630A 690V 2BKN/50 AR UC
Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M5462 è progettato per garantire una protezione efficace nelle applicazioni elettriche. Con una capacità di 630A e una tensione di 690V, questo fusibile di tipo aR offre una protezione parziale per convertitori di corrente. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura affidabilità e sicurezza. Adatto per corrente alternata, è un componente essenziale per garantire la continuità operativa e la sicurezza degli impianti elettrici.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

630 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

90 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

50,3 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

170M5462 FUSE 630A 690V 2BKN/50 AR