Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M5061
Cod. Produttore
170M5061
Cod. EAN
5996516014455

Informazioni di prodotto

170M5061 FUSE 550A 690V 2TN/80 AR UC
Descrizione del produttore: Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per proteggere impianti elettrici con tensione fino a 690V e corrente nominale di 550A. Dotato di indicatore frontale per una facile verifica dello stato del fusibile, garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza secondo le normative IEC 60269. La sua costruzione robusta e specifica lo rende ideale per applicazioni industriali che richiedono protezione efficace da sovracorrenti.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

550 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series