Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M4117
Cod. Produttore
170M4117
Cod. EAN
5996516012062

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 700A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo di fusibile: 1KN/80 AR U
  • Serie: Bussmann Series
  • Protezione sovracorrente: Alta capacità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Installazione: Facile e versatile
  • Standard di sicurezza: Conforme
Fusibile ad alta potenza da 700A e 690V progettato per applicazioni in corrente alternata. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, offre protezione affidabile contro sovracorrenti in sistemi elettrici industriali. La sua costruzione conforme a standard IEC garantisce sicurezza e durata, mentre l'indicatore integrato consente un facile monitoraggio dello stato del fusibile. Ideale per impianti che richiedono elevata capacità di interruzione e prestazioni costanti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M4117 è una soluzione di alta qualità progettata per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche ad alta capacità. Con una corrente nominale di 700A e una tensione di 690V, questo fusibile è ideale per sistemi che richiedono una gestione robusta della corrente. La sua costruzione è conforme agli standard di sicurezza, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di carico elevato. Questo fusibile è particolarmente adatto per l'uso in impianti industriali e commerciali, dove la protezione contro le sovracorrenti è fondamentale per la sicurezza e la longevità dei componenti elettrici. La sua facilità di installazione e compatibilità con vari sistemi lo rende una scelta versatile per professionisti e tecnici del settore elettrico.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

700 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

77,7 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 700A 690V AR 1KN/80 per impianti industriali