Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M4062
Cod. Produttore
170M4062
Cod. EAN
5996516011874

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400A
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Classe di funzionamento: aR
  • Indicatore stato: frontale integrato
  • Normativa: IEC 60269
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Serie: Bussmann
Fusibile da 400A progettato per applicazioni in corrente alternata fino a 690V, con classe di funzionamento aR ideale per protezione di circuiti contro sovracorrenti. Dotato di indicatore frontale per una facile verifica dello stato del fusibile. Costruzione conforme alle normative IEC 60269, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Adatto per impieghi industriali che richiedono elevata capacità di interruzione e protezione efficace dei componenti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Fusibile da 400A progettato per correnti alternate fino a 690V, con classe di funzionamento aR e indicatore frontale integrato per una facile verifica dello stato. Realizzato secondo specifiche IEC 60269, garantisce protezione affidabile per impianti elettrici ad alta potenza. La costruzione robusta e la capacità di interruzione elevata lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono sicurezza e prestazioni costanti.

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 400A 690V classe aR indicatore frontale industriale