Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M4060
Cod. Produttore
170M4060
Cod. EAN
5996516011850

Informazioni di prodotto

170M4060 FUSE 315A 690V 1TN/80 AR UC
Descrizione del produttore: Fusibile da 315A progettato per correnti alternate con tensione nominale di 690V. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti specifiche. Dotato di indicatore frontale per facile verifica dello stato del fusibile. Costruzione conforme a standard IEC 60269, ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

315 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series