Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M3392
Cod. Produttore
170M3392
Cod. EAN
5996516010471

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Tensione nominale: 1250V
  • Classe protezione: aR
  • Standard: IEC 60269
  • Tipo corrente: Alternata
  • Indicatore esecuzione: Versatile
  • Applicazione: Convertitori corrente
  • Serie: Bussmann Series
Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M3392 è progettato per offrire una protezione affidabile con una capacità di 125A e una tensione di 1250V. Questo fusibile è ideale per applicazioni in corrente alternata e appartiene alla classe aR, specificamente pensata per la protezione parziale dei convertitori di corrente. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 garantisce prestazioni elevate e sicurezza. Con un indicatore di esecuzione versatile, questo fusibile rappresenta una soluzione efficace per le vostre esigenze elettriche.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

125 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

1250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

35 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

74 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

170M3392 FUSE 125A 1250V 1OBKN/75 A