Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M2700
Cod. Produttore
170M2700
Cod. EAN
5027590338547

Informazioni di prodotto

170M2700 FUSE 100A 690V DIN 00 GR
Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M2700 è progettato per garantire una protezione completa in applicazioni di corrente alternata. Con una capacità di 100A e una tensione di 690V, questo fusibile DIN 00 è ideale per convertitori di corrente. La sua costruzione è conforme agli standard IEC 60269, assicurando affidabilità e sicurezza. Inoltre, è dotato di un indicatore frontale che facilita il monitoraggio dello stato del fusibile. Scegli EAT170M2700 per una protezione sicura e efficace nelle tue installazioni elettriche.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

100 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

19 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series