Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M2619
Cod. Produttore
170M2619
Cod. EAN
5027590338189

Informazioni di prodotto

170M2619 FUSE 315A 690V 00/80 AR UR
Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M2619 è progettato per garantire una protezione efficace con una corrente di 315A e una tensione di 690V. Questo fusibile aR è ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente, offrendo un funzionamento affidabile e sicuro. Dotato di un indicatore frontale, facilita il monitoraggio e la gestione delle prestazioni. Realizzato secondo gli standard IEC 60269, rappresenta una scelta eccellente per applicazioni elettriche industriali.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

315 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

55 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

170M2619 FUSE 315A 690V 00/80 AR UR