Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M1422
Cod. Produttore
170M1422
Cod. EAN
5027590337977

Informazioni di prodotto

170M1422 FUSE 315A 690V 000TN/80 AR UC
Descrizione del produttore: Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per garantire elevata affidabilità e protezione nei circuiti elettrici. Questo fusibile da 315A a 690V è realizzato secondo specifiche tecniche avanzate, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali in applicazioni industriali. La sua costruzione conforme alle norme IEC 60269 lo rende ideale per la protezione da sovracorrenti, con un indicatore integrato per un facile controllo dello stato del fusibile. Adatto per installazioni che richiedono componenti elettrici robusti e performanti.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

315 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

52 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series