Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT16D27R
Cod. Produttore
16D27R
Cod. EAN
5027590072601

Informazioni di prodotto

16D27R E27/DII, ULTRA-RAPIDO, 16A, 500VAC
Descrizione del produttore: Fusibile ultra-rapido da 16A progettato per proteggere circuiti elettrici con attacco E27/DII. Questo componente garantisce un intervento rapido e sicuro, ideale per applicazioni che richiedono una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo una scelta efficiente per sistemi elettrici industriali e civili.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Super rapido (FF)

codice cromatico

Nero

dimensione

DII

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

Serie

Bussmann Series