Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2091607
Cod. Produttore
2091607
Cod. EAN
4012195474135

Informazioni di prodotto

Il dado di bloccaggio 169 MS M12 garantisce un fissaggio sicuro e affidabile per pressacavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare
  • Compatibile con standard DIN e IEC
  • Riduce i tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza dell’impianto
  • Affidabilità nel tempo
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie a connessioni stabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdadi secondo DIN 46319 con filettatura metrica secondo IEC 423.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

15 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

Serie

Threaded connection accessories

Produttore

169 MS M12 CONTRODADO