› Utensili › Strumenti di misura portatili › Tester elettrico

1625-2 KIT TESTER RESISTENZ TERRA +

Cod. Rexel FK4325181
Cod. Produttore 4325181
Cod. EAN 0095969666879

Informazioni principali

  • Serie: 1625
  • Tensione massima: 250 V rms
  • Corrente di cortocircuito: 250 mA ac
  • Protezione: IP56 per uso esterno
  • Memoria: fino a 1.500 registrazioni
  • Dimensioni: 250x133x187 mm
  • Peso: 1,1 kg senza accessori
  • Funzioni: test tripolare, quadripolare, selettivo, senza picchetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tester di terra GEO Fluke 1625-2 offre funzioni di memorizzazione dati e di download tramite porta USB.  Accessori di prim'ordine che consentono di semplificare e accelerare la durata dei test.Test di resistenza dell'anello di terra con il metodo della caduta di potenziale tripolare e quadripolare Test di resistività del terreno quadripolare Test selettivo della barra di messa a terra con 1 pinza Test della barra di messa a terra senza picchetti con 2 pinze Certificato IP56 per l'uso all'aperto Custodia robusta per il trasporto Memorizzazione e trasferimento dei dati su memoria USBIl tester è inoltre facile da utilizzare. Per ciascun test; il tester indica all'utente i picchetti o le pinze da collegare mentre il grande selettore rotativo può essere utilizzato anche indossando i guanti.

Caratteristiche tecniche

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

misurazione di bassa resistenza

interfaccia

misurazione di messa a terra selettiva

misurazione di circuito di terra

misurazione di messa a terra specifica

visualizzazione di valore limite

grado di protezione (IP)

IP56

memoria interna

Tensione di prova

20 ... 48 V

Corrente di prova

50 ... 250 A

Frequenza di prova

94 ... 128 Hz

Serie

1625

1625-2 KIT TESTER RESISTENZ TERRA +