Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT160NHG00B-66
Cod. Produttore
160NHG00B-660
Cod. EAN
5027590437202

Informazioni di prodotto

160NHG00B-660 NH FUSE 160A 660V GL/GG SIZE
Descrizione del produttore: Fus, car fus, bas. tens., 160 A, CA 660 V, NH00, gL/gG, IEC, sis. ind. doppio (combin.), corpo quad. con contatti a coltello, ling. in tens., Sis. fus. A IEC 60269-2, DIN 43620, VDE 0636-2. Potere di apertura 50 kA

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

160 A

potere di interruzione nominale

50 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

660 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC00

Serie

Bussmann Series

Produttore

160NHG00B-660 NH FUSE 160A 660V GL/