Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA0179
Cod. Produttore
A0179
Cod. EAN
8015466063973

Informazioni di prodotto

15LB Staffe L320-350 pann.met.
Staffa in metallo di alta qualità progettata per il montaggio sicuro di pannelli, con lunghezza regolabile da 320 a 350 mm. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e stabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono supporti robusti e affidabili. La finitura in metallo assicura protezione contro usura e corrosione, rendendo questa staffa una soluzione versatile e durevole per il fissaggio di componenti elettrici. Descrizione del produttore: Le 15LB STAFFE L320-350 PANN.MET sono un componente essenziale per garantire un'installazione sicura e duratura in ambito elettrico. Realizzate in robusto materiale metallico, queste staffe offrono una resistenza eccezionale e una capacità di supporto ottimale per pannelli e dispositivi elettrici. La loro lunghezza variabile di 320-350 mm consente una grande flessibilità durante l'installazione, adattandosi facilmente a diverse configurazioni e requisiti di spazio. Il design accurato delle staffe assicura una facile applicazione e un montaggio efficiente, riducendo i tempi di installazione. Grazie alla loro costruzione robusta, queste staffe sono progettate per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo una lunga durata nel tempo. Scegliere le 15LB STAFFE L320-350 PANN.MET significa optare per un prodotto di qualità, ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Produttore

Staffa metallica regolabile 320-350 mm per montaggio sicuro pannelli elettrici robusta e durevole