Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT15ET
Cod. Produttore
15ET
Cod. EAN
5027590033176

Informazioni di prodotto

15ET 15AMP 690V AC TYPE T FUSE
Descrizione del produttore: Fusibile tipo T da 15 ampere progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 690V in corrente alternata. Questo componente garantisce protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali. Realizzato senza indicatore luminoso e codice cromatico, è adatto per impieghi che richiedono una soluzione semplice e robusta. La costruzione conforme a standard internazionali IEC 60269 lo rende una scelta ideale per la protezione dei circuiti elettrici in ambienti industriali e civili.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

15 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

4,6 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

61,9 mm

Fori di fissaggio

M6

Serie

Bussmann Series