Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO12B3DLST
Cod. Produttore
FO12B3DLST

Informazioni di prodotto

Cavo a tubo sciolto per interni/esterni 12FO OM3 con filati di vetro, rivestimen
Descrizione del produttore: Cavo in fibra ottica a 12 fibre OM3 con struttura unitube libera, progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dati. Ideale per installazioni di rete ad alta velocità, offre una soluzione affidabile e flessibile per infrastrutture di comunicazione avanzate. La fibra OM3 assicura una maggiore larghezza di banda e una migliore efficienza nel trasporto del segnale ottico, rendendo questo cavo adatto a diverse applicazioni in ambito elettrico e di telecomunicazioni.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

46 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

12

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM3

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

12

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1050 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1